※使用例
アカオアルミ
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合サイズ(cm)
39
27
30
33
36
39
42
45
48
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
用途
同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。
材質
アルミ
質量(kg)
0.5
外径(Φmm)
382
適合サイズ(cm)
39
TKG品番
9-0039-0606
TKG品番(2017)
6-0043-0606