曜日別特売
- TKG IHセレクト 2層クラッド親子鍋 横柄 TKG 88652812

TKG IHセレクト 2層クラッド親子鍋 横柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88652812品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

熱効率の良い2層鋼。IH対応。

種別横柄質量(g)345内径×深さ(mm)160×30底径(Φmm)130TKG品番9-0018-0501TKG品番(2017)6-0018-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする