曜日別特売
- 親子鍋 立柄(三層鋼) TKG 88652916

親子鍋 立柄(三層鋼)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88652916品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

火を選ばない三層構造。
保温力の優れた18-10ステンレスで、熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。

仕様IH対応種別立柄材質本体:三層鋼、ハンドル:ブナサイズ質量(g)280板厚(mm)2内径×深さ(mm)165×25底径(Φmm)115TKG品番9-0045-1701TKG品番(2017)6-0045-1401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88652916
2015-06-24
用途: 親子どんぶり

お友達にも紹介しました。もちろん購入しましたよ~。手軽にとてもおいしく作れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする