アカオアルミ
アルミ DON 親子鍋
(2件のレビュー)
取扱い終了
内径×深さ(mm)
125×30
180×24
162×22
呼び寸法(cm)
13
18
16.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
呼び寸法(cm)
13
質量(g)
130
内径×深さ(mm)
125×30