- SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付) TKG 88653196

- SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付) TKG 88653196
- SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付) TKG 88653196

SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)16
容量(L)1.2
内容量1個注文コード88653196品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

IH100V対応

材質三層鋼ステンレス容量(L)1.2呼び寸法(cm)16質量(kg)0.3目盛300cc、600cc、900cc板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)157×72底径(Φmm)120TKG品番9-0044-0601TKG品番(2017)6-0049-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 煮物、汁物を作る際
その他業種

フッ素加工のお鍋やフライパンから離れようと、取っ手のついていないお鍋を探していました。サイズもちょうどよく、扱いやすくかつ収納もコンパクトで満足しています。サイズ違いも買い足そうと思っています。

対象商品 : 88653196
2022-02-17
用途: 調理
おでんでん飲食業

今までは、アルミやっとこ鍋を使っていましたがステンレス製は、IHでも使えるので重宝しております。

2022-01-13
用途: 自宅用
cozycozy healing hula studio教育・研究機関

これでフッ素加工の鍋から卒業しました。扱いも手入れも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする