- 銅 矢床鍋 TKG 88653293

銅 矢床鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(cm)30
容量(L)9
内容量1個注文コード88653293品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
材質質量(kg)1.9容量(L)9板厚(mm)1.5内径×深さ(mm)300×130呼び寸法(cm)30TKG品番9-0044-1406TKG品番(2017)6-0049-1406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする