- 鍋矢床 太口(鉄) TKG 88653311

鍋矢床 太口(鉄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88653311
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
材質
鉄
幅(mm)
19
全長(mm)
225
質量(g)
330
TKG品番
9-0044-1601
TKG品番(2017)
6-0049-1601

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653311
2018-02-16
用途: 鉄板ブリキの折曲げ時
建設業・工事業

商品名は、鍋(なべ)の取手用ヤットコだったが、
スレート屋根端部の防水用鉄板ブリキを折曲げるに用いた。
今回購入したヤットコで、厚み0.6mmの鉄板ブリキを
簡単に曲げることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする