曜日別特売
3122821 TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 TKG 88653512

TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)2.2
内容量1個注文コード88653512品番3122821
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金容量(L)2.2呼び寸法(cm)21質量(g)590目盛(mL)500、1000板厚(mm)2.6内径×深さ(mm)210×80TKG品番9-0043-0205TKG品番(2017)6-0048-0705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653503
2020-10-27
用途: 調理
その他業種

使い勝手が良さそうで購入
したが IHにわ使えなかたです
説明書きに乗せてなかっように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする