3122719 TKG共柄厚板 アルミ雪平鍋 TKG 88653555

TKG共柄厚板 アルミ雪平鍋

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)19
容量(L)1.8
内容量1個注文コード88653555品番3122719
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。

材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス目盛(mL)500、1000質量(g)570容量(L)1.8内径×深さ(mm)190×75呼び寸法(cm)19板厚(mm)2.6TKG品番9-0043-0103TKG品番(2017)6-0048-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-22
用途: インスタントラーメン
不動産業

今時、IHに対応していません!
ちゃんと分かりやすく表記するべきです。

対象商品 : 88653564
2018-11-14
用途: スープの温め
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

意外と持ち手が持ちにくいですが軽さを追求すればこんな感じなのでしょうか?とりあえずは使いますが 次は違うものにします 耐久性は良さそうです

対象商品 : 88653573
2017-03-22
用途: スープ作りに
東海苑飲食業

持ち手が木になっているものだと火にやけてすぐだめになっていたので、コスパが非常によくなる造り!熱くなるのが気を付けないと!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする