曜日別特売
- クラッド 雪平鍋 仔犬印(本間製作所) 88653677

クラッド 雪平鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)24
容量(L)3.8
内容量1個注文コード88653677品番-
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質3層クラッド材容量(L)3.8呼び寸法(cm)24質量(kg)1.26板厚(mm)2.3内径×深さ(mm)240× 85底径(Φmm)190TKG品番9-0041-0804TKG品番(2017)6-0048-1104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653652
2015-03-12
用途: 普段の料理 お菓子作り

今持っているのは 合羽橋で買いました。特別な思い入れもなく 使いやすそうで 買ったものです。
使ってビックリ 使いやすいのと 手入れもしやすいのが気に入ってます 。
が 一つだけ買って来たので 後悔して 他のサイズも 欲しくなり、インターネットで探してるいたら
ここで見つけました。日にちによって安い日があることも知りました。
是非、色々な サイズを揃えたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする