TKG
SA アルミ ノンスティック雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
15
15
18
21
24
27
30
容量(L)
0.7
0.7
1.4
2.2
3.8
5.2
7.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
0.7
呼び寸法(cm)
15
質量(kg)
0.24
内径(Φmm)
147
深さ(mm)
60
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0043-0501
TKG品番(2017)
6-0047-0601
注意
※ガス専用/IH不可。