TKG
SA アルミ ノンスティック雪平鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
18
15
18
21
24
27
30
容量(L)
1.4
0.7
1.4
2.2
3.8
5.2
7.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653853
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
1.4
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
0.3
内径(Φmm)
175
深さ(mm)
70
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0043-0502
TKG品番(2017)
6-0047-0602
注意
※ガス専用/IH不可。