- アルミ 本職用 手打雪平鍋 姫野作 88653984

アルミ 本職用 手打雪平鍋

(8件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)18
容量(L)約1.7
内容量1個注文コード88653984品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

一つ一つ丹精込めて打出される究極の手打ち鍋です。

板厚(mm)3質量(kg)0.52容量(L)約1.7内径×深さ(mm)180×75呼び寸法(cm)18TKG品番9-0043-1003TKG品番(2017)6-0047-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653975
2023-04-18
用途: 調理
誠興物産株式会社

作りは流石です。
一生ものの鍋がいいお値段で購入できました。

対象商品 : 88654011
2018-07-21
用途: 出汁をとるのに
サービス業

片手で扱うには重いと思いますが、その分丈夫で長く使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88653966
2017-07-11
用途: ソースやペーストなどを煮詰める作業
サンシモン

水分を多く含んでいるときはフライパンを使用しますが、煮詰まってきてからは雪平鍋に移し替えて仕上げることが多いです。時間短縮につながっています。

対象商品 : 88653984
2017-07-11
用途: 煮物を作るとき使います
農・林・水産業

私の家は、野菜を自家栽培しているので、こまめに煮物をつくります。
この鍋は厚みがあるので煮崩れしないで具材が、ほっくり出来上がります。18㎝の鍋は、夫婦2人でちょうど良い量です。焦がさないで大切に使いたいです。

対象商品 : 88653993
2017-06-06
用途: 台所

2個、同時に使っています。熱伝導率が同じのため、調理時間が同時完成なので満足しています。

対象商品 : 88653984
2017-01-12
用途: 日常の調理

浅草橋の某店に在庫がなかったので助かりました、一寸した煮物やだしを取るのに重宝しています、今まで使っていた行平でも何の不都合もなかったのものの、比べてしまうと差は歴然です。欲を言えば両口がほしかったのですが、充分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88653975
2020-07-07
用途: 料理全般
その他業種

16.5と19.5を購入。
注ぎ口が付いているので購入しました。
両サイズとも、注ぎ口の意味が無いほど伝い落ちるので、問合せました。
メーカーに問合せして頂いたようですが、この商品はこぼれ落ちる仕様。との回答でした。
私にとっては安い買物では無かったので悲しかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 88653966
2016-01-27
用途: 料理全般
飲食業

作りもしっかりしていて肉厚も十分あり、本当に名人の作であることが一目でわかります。何よりどこから見ても美しいです。しっかりした出来なのが一目でわかります。木の取っ手を除いて何十年も使い続けられる一品です。お店としては連絡・梱包・配送も十分満足でき満足の買い物でした。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする