アカオアルミ
アルミ 雪平鍋用 蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
24用
15用
18用
21用
24用
27用
30用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、ツマミ:樹脂
質量(kg)
0.25
サイズ
24cm用
サイズ(cm)
24用
外径(Φmm)
250
TKG品番
9-0042-0804
TKG品番(2017)
6-0047-1604