- アルミ 雪平鍋用 蓋 アカオアルミ 88654255

アルミ 雪平鍋用 蓋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)30用
内容量1個注文コード88654255品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂質量(kg)0.385サイズ30cm用サイズ(cm)30用外径(Φmm)314TKG品番9-0042-0806TKG品番(2017)6-0047-1606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88654246
2021-10-12
用途: 行平鍋のフタ
その他業種

重さも丁度良く、とてもしっかりした造りで、取っ手はプラ作りですが持ちやすく作ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする