64042200 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656127

 

64042200 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656127
64042200 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656127
64042200 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656127
64042200 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656127

ツヴィリング ジョイ シチューポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)20
容量(L)2
内容量1個注文コード88656127品番64042200
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。

仕様IH対応材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス質量(kg)1.44容量(L)2内径×深さ(mm)200×96底径(Φmm)185呼び寸法(cm)20TKG品番9-0055-0402TKG品番(2017)6-0054-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする