64045160 ツヴィリング ジョイ ソースパン ZWILLING(HENCKELS) 88656145

ツヴィリング ジョイ ソースパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88656145品番64045160
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応

容量(L)1サイズ(cm)16呼び寸法(cm)16質量(kg)1.02内径×深さ(mm)160×76底径(Φmm)147TKG品番9-0055-0501TKG品番(2017)6-0054-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする