121506011319 IH両手鍋 浅型(つや消し) 柳宗理 88656312

IH両手鍋 浅型(つや消し)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード88656312品番121506011319
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。IH対応。

材質ステンレス容量(L)3.8呼び寸法(cm)22質量(kg)1.6底径(Φmm)200底面の厚さ(mm)2.6全長×奥行×深さ(mm)347×237×98TKG品番9-0065-1001TKG品番(2017)6-0055-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする