曜日別特売
- MA共柄 デンジ 片手鍋 マルタマ 88656942

MA共柄 デンジ 片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(cm)20
容量(L)2.3
内容量1個注文コード88656942品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,640

材質:有磁性特殊ステンレス。IH対応。

材質有磁性特殊ステンレス容量(L)2.3呼び寸法(cm)20質量(kg)0.72内径×深さ(mm)200×80底径(Φmm)145底面の厚さ(mm)1.2TKG品番9-0062-0903TKG品番(2017)6-0060-1203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする