- アルミイモノ特製平釜 ナカオ 88748073

アルミイモノ特製平釜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)70
容量(L)52
内容量1個注文コード88748073品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び寸法(cm)70材質アルミ合金容量(L)52質量(kg)4.5深さ(mm)240TKG品番9-0396-0107TKG品番(2017)6-0358-0107
注意
※個人宅配送不可商品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする