曜日別特売
- 鉄プレス餃子鍋 カンダ[厨房用品] 88758126

鉄プレス餃子鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88758126品番-
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質呼び寸法(cm)30質量(kg)4.6外径×深さ(Φmm×mm)362×40TKG品番9-0428-0902TKG品番(2017)6-0385-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88758135
2021-06-06
用途: 点心を焼いている。
飲食業

焼き餃子より焼き小籠包に適した感じですが使い勝手は思っていたより普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする