曜日別特売
- SA銅 揚鍋 TKG 88758625

SA銅 揚鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)45
容量(L)14.5
内容量1個注文コード88758625品番-
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質容量(L)14.5呼び寸法(cm)45質量(kg)5.2深さ(mm)115板厚(mm)2.2TKG品番9-0430-0608TKG品番(2017)6-0387-0608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88758607
2019-01-30
用途: 揚げ物あげる時。
日本海板前食堂飲食業

ピカピカで最高です。揚げ物もとても美味しく揚がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする