セット内容天ぷら鍋(Φ145×H85 底径120)×1容量:0.7L 板厚:0.5 オイルポット(Φ145×H125)×1容量:1.3L 板厚:0.4片手ザル(Φ155×H80 30メッシュ)×1材質:本体/18-0ステンレス ハンドル/フェノール樹脂 片手ザル/18-8ステンレス・これ1つで揚げ物の際のすべてのツールがそろっています。揚げ網(片手ザル)でそのまま油を漉せます。あとは そのままオイルポットとして保存できます。IH対応 100V専用
一人暮らしなので、1食分の唐揚げや魚のフライを作るのにちょうどよいサイズです。調理後の油の処理が簡単にできて次に使うときもすぐに使えるので、購入後は揚げ物のメニューがずいぶん増えました。取っ手を3つ重ねてまとめて持てると最高なんですがそのような構造にはなってませんでした。自分で柄のプラスチック部分を削ってうまく重なるようにしてみようと思っています。