エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88765686 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレス サイズ39cm用 外径×高さH(Φmm×mm)380×380 パンチ径(Φmm)2.2 TKG品番9-0443-0502 TKG品番(2017)6-0406-0502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765704
2021-03-10
用途:
仕分け

本来の使用方法とは若干異なりますが品物を水に沈めて浮いてきたものを浚うのに使用してます。
パンチングメタルだけど頑丈で持ち手も大きく持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする