曜日別特売
111022 18-10ホイッパー マトファー 88779887

18-10ホイッパー

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)250
内容量1個注文コード88779887品番111022
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応

全長(mm)250材質ハンドル部:樹脂外径(Φmm)65(泡立部)TKG品番9-0503-0801TKG品番(2017)6-0451-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88779887
2023-08-04
用途: ケーキの生地づくり
製造業

実寸は27cm位ですがハンドル側が細くてとても軽量。
高価なことが気になりますが耐久性が高そうです。
さらに短いものがないことだけが欠点でしょうか。

対象商品 : 88779887
2021-11-16
用途: ソース用
ルプュイドール金の井戸飲食業

大変使いやすい。丈夫でしっかりした製品
です。また上のサイズも買いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 88779896
2020-08-05
用途: 菓子製作
ロージナ茶房飲食業

マトファーの泡立て器はよくプロが使っているので、買ってみました。固くて無骨な感じがとてもいいです。
硬いバターなど苦労しましたが、楽になりとても良かったです。大きさも悩みましたが考えてこのサイズにしましたが正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする