18-10ホイッパー

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88779896 品番 111023
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応

全長(mm)300 材質ハンドル部:樹脂 外径(Φmm)75(泡立部) TKG品番9-0503-0802 TKG品番(2017)6-0451-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88779887
2023-08-04
用途:
ケーキの生地づくり
製造業

実寸は27cm位ですがハンドル側が細くてとても軽量。
高価なことが気になりますが耐久性が高そうです。
さらに短いものがないことだけが欠点でしょうか。

対象商品:
88779887
2021-11-16
用途:
ソース用
ルプュイドール金の井戸 様 (飲食業)

大変使いやすい。丈夫でしっかりした製品
です。また上のサイズも買いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
88779896
2020-08-05
用途:
菓子製作
ロージナ茶房 様 (飲食業)

マトファーの泡立て器はよくプロが使っているので、買ってみました。固くて無骨な感じがとてもいいです。
硬いバターなど苦労しましたが、楽になりとても良かったです。大きさも悩みましたが考えてこのサイズにしましたが正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする