サーモポート
サーモポートの 環境測定(自然環境/安全環境)
サーモポートの 温度計・温湿度計
サーモポートの 温度計
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88811222
品番
TP100MR
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
質量(kg)
0.23
センサータイプ
サーミスター
TKG品番
9-0613-0101
TKG品番(2017)
6-0550-0101
付属品
取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源
単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)
-56〜+306(センサーにより異なります)
温度範囲(℃)
280
コード長さ(m)
約1
精度
±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
温度測定範囲(℃)
-56〜306
温度表示
-58〜+308℃(-9.9〜199.9℃)
精度(℃)
±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)
先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)
0.1℃(-10〜℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
耐熱温度(℃)
200(センサー)
サンプリング
約1秒
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)
-10〜+60
温度計の種類
防水温度計