防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811231 品番 TP100MRSG
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。

質量(kg)0.238 センサータイプ耐熱ケーブルセンサー TKG品番9-0613-0201 TKG品番(2017)6-0550-0201 付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56〜+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56〜306 温度表示-58〜+308℃(-9.9〜199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10〜℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10〜+60 温度計の種類防水温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする