ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811256 品番TP500HT
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仕様測定範囲 -50〜600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9〜199.9℃) 1℃(at 200〜1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9〜 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 〜1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30〜+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌

精度±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 TKG品番9-0614-0101 TKG品番(2017)6-0550-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする