- アルミ鋳物 小釜 カン付 ナカオ 88829745

アルミ鋳物 小釜 カン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)26
内容量1個注文コード88829745品番-
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び寸法(cm)26材質アルミ合金高さ(mm)(ツバ下)124質量(g)1.44外径(Φmm)(ツバ下)270炊飯容量2.3TKG品番9-0783-0303TKG品番(2017)6-0698-0903
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする