DK200 ホーロードリップケットル(2) 野田琺瑯 88839651

ホーロードリップケットル(2)

(4件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード88839651品番DK200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
材質琺瑯用鋼板容量(L)2質量(kg)0.85レッド高さ(mm)179口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150TKG品番9-0869-1004TKG品番(2017)6-0783-0804
注意
※高さサイズは取手を含みません。※IH対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88839633
2020-12-02
用途: お湯を必要とする時
サービス業

思ったより重量感があり、安定感があります。
注ぎ口が細いので珈琲の豆をこすときにも便利です。
価格的にもお手頃感で色もいろいろ選べるのがいいかと思います。

対象商品 : 88839633
2016-03-09
用途: お湯をわかす

買い替えですが、ノズル先端塗装剥げで直接メーカ交換しました。ホーローですが、5年位使うと中の底がサビます。が、衛生上問題ないようですが酷くなってきたので。

1が参考にしています
対象商品 : 88839642
2015-04-14
用途: ドリップするため

実家用。野田ホーロー以外で日本製のドリップケトルを知らないので。ちなみに火力が強いとハンドル固定のストッパ(樹脂)が溶けますので気をつけましょう。普段使いとドリップ兼用には一番いいかな。細いタイプは底の面積小さいので沸かすのに時間かかりますよ。

3が参考にしています
対象商品 : 88839642
2015-06-20
用途: ドリップ用

日本製。野田ホーローはいい。2台目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする