マルタマ
18-8MA電磁調理器用ケットル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
2
1.5
3
5
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839956
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質
有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
容量(L)
2
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
109
口径(Φmm)
103
外径(Φmm)
172
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0867-0202
TKG品番(2017)
6-0781-0202
注意
※高さサイズは取手を含みません。