18-8ワンダーボトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88842345 品番 F2374
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

指一本で開閉、ワンタッチ中栓。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。大きな氷も入るワイドな広口です。丈夫な折りたたみハンドルを採用。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。

TKG品番9-0883-0301 材質18-8ステンレス鋼 容量(L)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70× 70×243 保温温度76℃以上(約6時間) 保冷温度10℃以下(約6時間) 質量(kg)0.35 TKG品番(2017)6-0792-1001 商品タイプコップ付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88842345
2016-06-08
用途:
毎日お茶を入れて職場に持っていく
医療・福祉・介護関連業

残念ながら、中蓋のパッキンが伸びてしまい、直ぐに使用できなくなりました。残念。

対象商品:
88842372
2015-11-04
用途:
お茶を入れる

冷めやす・コップ部分の組み立てが悪かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする