曜日別特売
- 銅ボーズ鍋 丸新銅器 88907393

銅ボーズ鍋

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)24
容量(L)3.2
内容量1個注文コード88907393品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
底面の厚さ(mm)1.5容量(L)3.2深さ(mm)130呼び寸法(cm)24TKG品番9-1157-0604TKG品番(2017)6-1035-0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88907375
2024-10-03
用途: シュークリームの生地やカスタードを炊くのに使ってます
飲食業

鍋の底が深めで混ぜやすいです。やはり火の通りがいいので、重宝しそうです。

対象商品 : 88907366
2022-10-28
用途: 黒蜜試作品作り
製造業

普段大きい銅鍋で黒蜜を製造しています。同じ環境で配合を変えた試作品を数点作るにあたり、小さな銅鍋を探していました。底の部分が丸いので混ぜやすく焦がさないようにきれいに仕上げることが出来ました。大変使いやすかったです。

対象商品 : 88907384
2022-12-08
用途: わらび餅を作る
不動産業

わらび餅やソースづくりに、角がなくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする