曜日別特売
TG-2261 棒状温度計(30cm) 0~200℃ エンペックス気象計 88956544

棒状温度計(30cm) 0~200℃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード88956544品番TG-2261
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。

本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする