ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han D型コネクタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965572
品番
09210643001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
24B
タイプ
オス
コンタクト数
64+PE
定格電流(A)
10
定格電圧
250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途Dコンタクトが必要になります