ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han EE型コネクタ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965615
品番
09320103001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
6B
タイプ
オス
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
コンタクト数
10+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途Eコンタクトが必要になります