ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han EE型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
18+PE
タイプ
オス
注文コード
88965633
品番
09320183001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10B
タイプ
オス
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
コンタクト数
18+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途Eコンタクトが必要になります