SDWA-26C-6×6.35 ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル) 89326632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDWA-26C-6×6.35 ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル) 89326632
SDWA-26C-6×6.35 ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル) 89326632

ディスクカップリング

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径D(Φmm)26.6
全長L(mm)32.5
内容量1個注文コード89326632品番SDWA-26C-6×6.35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。
高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。
偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。

用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など外径D(Φmm)26.6寸法D1(Φmm)12.2寸法F(mm)3.4寸法L1(mm)10.6軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)32.5許容トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(本体)アルミニウム合金質量(g)34種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理締付トルク(N・m)1.7慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-6材質(ディスク)ステンレスねじり剛性(N・m/rad)600ミスアライメント 偏角(°)1.5ミスアライメント 偏芯(mm)0.15締結ボルトMM3ミスアライメント エンドプレイ(mm)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89326684
2019-04-16
用途: FRP板CNC加工 CNCルーター修理

今迄のカップリングはでは加工精度が今一でよく調べたら樹脂の反発が原因でしたので
ディスクカップリングに交換しました流石にダイレクトに動き停止位置の繰り返し精度が
出る様に成り加工精度が向上しました
価格がとても気に入った新しいCNCルータを又作るので又買います

対象商品 : 89326587
2018-03-11
用途: 製作時使用。
製造業

問題なく使用出来ています。配送がもう少し早いといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする