AL-M ミニアルミケース JEJアステージ 89334725

AL-M ミニアルミケース JEJアステージ 89334725
AL-M ミニアルミケース JEJアステージ 89334725
AL-M ミニアルミケース JEJアステージ 89334725

ミニアルミケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89334725品番AL-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。
大切な収納物を守る鍵付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×130×130内寸(幅×奥行×高さ)(mm)160×105×105(75+30)付属品カギ×2材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)0.6外形寸法(mm)175×130×130内形寸法(mm)160×105×105(75+30)収納量最大約5kg外寸法・幅(mm)175外寸法・高さ(mm)130鍵有外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)105(75+30)有効内寸法・幅(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 小物入れ
株式会社富廣産業建設業・工事業

使用していた箱が破損してしまい代替え購入軽くて使いやすいが鍵の部分がもう少し強固なものが 良いとおもわれる

1が参考にしています
対象商品 : 89334725
2018-06-28
用途: 小物の収納と運搬

鍵付きで、大きさもちょうどよく頑丈なので良いです。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89334725
2015-02-02
用途: 精密部品入れ

値段の割に良い製品です、色々探してミニアルミケースを見つけ部品入れに丁度良いサイズで助かりました。
今回は試作なので買い足しする予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする