HRM-150E 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器 89461174

高精度ハンディタイプ温度計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード89461174品番HRM-150E
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。

適合規格
規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号
標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)使用時間約450時間電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本電源アダプタ(別売)AC対応サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36メモリー機能あり特性防水
注意
※HRM専用温度センサ以外と接続した場合は、0.1℃分解表示のみとなります。
※本製品は、電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダーライタモジュールを内蔵しています。送信周波数13.56MHz帯無線を使用している為、日本国内でのみ使用が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする