外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×135×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×120×315
仕様カギ付、ショルダーベルト付、工具パネル、切り目入軟質ウレタン、波形軟質ウレタン
材質アルミ
寸法(mm)(ツールパネル/シングル)420×300、(波形軟質ウレタン)435×315×40、(切れ目入軟質ウレタン/2枚)435×315×65
質量(kg)4.1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×330×135
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×314×120
鍵鍵付