ICOMES
ICOMESの モーター(原動機)
ICOMESの ステッピングモーター
マイクロアクチュエータ(不思議歯車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89543947
品番
MUBD02
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番
855-2885
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比
1/83.3
長さ(mm)
13.7
材質(本体)
ステンレス、樹脂
質量(g)
1.7
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5
電源
二相
外径(Φmm)
6
設定ステップ数
1667
減速方法
不思議
抵抗値(Ω)
31
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
最大出力トルク(mN・m)
2