ICOMES
ICOMESの モーター(原動機)
ICOMESの ステッピングモーター
マイクロアクチュエータ(不思議歯車)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
3
長さ(mm)
9
注文コード
89543965
品番
MUI301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
電圧・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番
855-2884
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比
1/79.2
長さ(mm)
9
材質(本体)
ステンレス、樹脂
質量(g)
0.6
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3
電源
二相
外径(Φmm)
4.3
設定ステップ数
1584
減速方法
不思議
抵抗値(Ω)
85
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
最大出力トルク(mN・m)
0.3