マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89544008 品番 MUI103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。

用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2891 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 長さ(mm)31.5 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.8 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 分解能(μm)0.24 最大ストローク(mm)7 抵抗値(Ω)21 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 ねじリード(mm)0.4 推力(N)12(0.4mm/s時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする