マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)18.8 注文コード89544017 品番MUI104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。

用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2888 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 長さ(mm)18.8 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)0.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)3 電源二相 外径(Φmm)4 分解能(μm)0.25 最大ストローク(mm)5 抵抗値(Ω)85 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 ねじリード(mm)0.4 推力(N)0.6(0.4mm/s時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする