N18RPAA ツールボックス Firebird P/P 89620992

 

N18RPAA ツールボックス Firebird P/P 89620992
N18RPAA ツールボックス Firebird P/P 89620992
N18RPAA ツールボックス Firebird P/P 89620992
N18RPAA ツールボックス Firebird P/P 89620992

ツールボックス Firebird

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89620992
品番
N18RPAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
フタに透明で中身が確認しやすい小物入れが付いています。

トラスコ品番
855-2077
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
12
耐荷重
12kg
セット内容
中皿
材質
ハンドル・バックル:アルミニウム
色
ブラック(オレンジカバー)
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
458
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
458×257×245
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
257
2018年トラスコ掲載ページ
4 2072
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
458×257×245
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
458×257×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620992
2020-11-22
用途: 上半分は丈夫ですが、下部はスグ割れた
有限会社 北東防災制御 様(建設業・工事業)

落下させた訳ではないですが、車載運搬中
他のツールボックスに押されただけで、下部の黒い部分に
ひびが入りスグ割れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする