ローズケースアーゴライン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89625533 品番 RC-EL155M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デザイン性の高いキャリングケースです。

トラスコ品番835-9232 外寸(mm)244×207×59 内寸(mm)225×155×53 用途工具、部品入れケース。 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 質量(g)260 材質(ヒンジ)ポリアミド 2018年トラスコ掲載ページ10 0842

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする