※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ローズケースアーゴライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625542
品番
RC-EL195M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
デザイン性の高いキャリングケースです。
トラスコ品番
835-9233
外寸(mm)
307×260×74
内寸(mm)
284×195×66
用途
工具、部品入れケース。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
440
材質(ヒンジ)
ポリアミド
2018年トラスコ掲載ページ
10 0842