rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ボックスケース コンシューマーボックス(CB)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625612
品番
CB68X50X13/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。
トラスコ品番
835-9217
色
ナチュラル
質量(g)
9
外寸(mm)
70×52×15
内寸(mm)
68×50×13
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833